- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 新ダイワ rb120 替刃のおすすめ人気ランキング
新ダイワ rb120 替刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新114件の「新ダイワ rb120 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新ダイワ バンドソー rb120fv 替刃」、「レッキスバンドソー替刃」、「日立 バンドソー cb18fa3」などの商品も取り扱っております。
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
ハイス
質量(g)
71
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
定格出力(W)
200
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
合金
質量(g)
71
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種
RB18、RB-18CV
寸法(mm)
(t×W×L)0.65×13×1770
部品名称
ソーブレードRB18BM-14
呼称
のこ刃:RB18BM-14
1インチ当たり山数
14
形状図番
77
1箱(5本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種
RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)
(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称
ソーブレードSBBM-14
呼称
のこ刃:SBBM-14
1インチ当たり山数
14
形状図番
81
1箱(5本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
100
最大切断サイズ(角90°)(mm)
175
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
200×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×320×395
付属品
ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
ワンタッチ式平バイス
本体質量(kg)
54
ノコ刃長さ(mm)
1770
トラスコ品番
120-2740
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
配管・設備工事に最適です
無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)
43、53
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
120
最大切断サイズ(角90°)(mm)
95
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
100×80、90×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
コード長さ(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
615×250×355
付属品
ブレードNF14山/インチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
チェンバイス
本体質量(kg)
20
ノコ刃長さ(mm)
1260
トラスコ品番
852-2745
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
175
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
200×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1017×458×450
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
本体質量(kg)
49
ノコ刃長さ(mm)
1840
トラスコ品番
759-4020
質量(kg)
49
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材。
適合機種
RB18、RB18-CV
材質
合金
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1770
種類
ニューフレックス
快速・快適・高精度切断のバンドソー。
切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。
フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)
単相100
電流(A)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
切断能力(mm)パイプ
90°:Φ185、45°:Φ115
切断能力(mm)パイプ角
90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100
ノコ刃長さ(mm)
1840
ノコ刃周速(m/min)
40/48
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1017×458×450
定格出力(W)
200
乾燥質量(kg)
52
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
180
最大切断サイズ(角90°)(mm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×320×395
付属品
ノコ刃:NF14山/インチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
チェンバイス
本体質量(kg)
47
ノコ刃長さ(mm)
1770
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
コード長さ(m)
3
付属品
ノコ刃、NF14山/インチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
チェンバイス
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
175
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
200×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1017×458×450
付属品
のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
ワンタッチ式平バイス
質量(kg)
52
ノコ刃長さ(mm)
1840
トラスコ品番
759-4038
テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種
RB120CV、RB120FV
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min)
高速80、低速55
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
120
最大切断サイズ(角90°)(mm)
115
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
120×115
電源(V)
単相 100
電流(A)
7.0
コード長さ(m)
2.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×220×225
付属品
ノコ刃(NF18山/インチ)
定格出力(W)
650
本体質量(kg)
6.5
ノコ刃長さ(mm)
1140
トラスコ品番
290-2010
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷